曜日別特売

ハクゾウベンザルコニウム塩化物液綿棒

ハクゾウベンザルコニウム塩化物液綿棒 - ハクゾウメディカルハクゾウベンザルコニウム塩化物液綿棒 - ハクゾウメディカル

0.025%ベンザルコニウム塩化物液を含浸させた消毒用綿棒です。薬液が適量含まれている為、使いすぎの無駄がありません。滅菌済です。薬剤が吸着しない綿棒を使用しております。個包装なので、開封するまで清潔に保たれます。持ち運びに便利で在宅での使用にも適しています。

用途すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒サイズ綿棒:No.13容量(mL)薬液量:5.0タイプ片綿滅菌滅菌済有効成分本溶液100mL中/日局濃ベンザルコニウム塩化物液(50%) 0.05mLアズワン品番64-5227-36医薬品医療機器等法指定医薬部外品内容量1箱(25袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
617346552600327
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする