曜日別特売

Dr.HUBYポートクリーナー医療用綿棒

Dr.HUBYポートクリーナー医療用綿棒 - ハクゾウメディカルDr.HUBYポートクリーナー医療用綿棒 - ハクゾウメディカル

ポートだけでなく、スコープもきれいにできる内視鏡手術に特化した医療用綿棒です。トロッカーポート内壁の清掃を行う器具として業界初の医療機器クラスⅠを取得。種々のベンチテストや生物学的安全性試験をクリアし、日本で初めて医療機器として認められた安全性、有効性に優れた商品です。1本で2種類のポートに対応しており、片側しか清掃に使用しない場合でも、ポートだけでなくカメラのレンズを清掃することができ、無駄なく使用することができます。吸水性に優れ、トロッカー内の血液や体液等の汚れをしっかり吸収してきれいにします。綿部を糊でコーティングしているため、脱落繊維がほとんどありません。持ち手部分が紙軸だから”しっかり”とつかめ、操作性が優れています。1本ずつ包装されているので低コスト、無駄がありません。EOG滅菌済です。写真提供: 大阪大学消化器外科学 ・ 次世代内視鏡治療学 (プロジェクト ENGINE)

寸法(mm)綿棒:5ポート用(Φ 6×212) ・12ポート用(Φ 13×212)質量(g)1本あたり約5滅菌EOG滅菌済アズワン品番64-6447-05原材料綿球:脱脂綿、軸:紙、接着剤:ポリビニルアルコール、グリセリン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000157医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(20本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
617347071240618
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする