曜日別特売

ハクゾウ環境クロスWブロックNEO

ハクゾウ環境クロスWブロックNEO - ハクゾウメディカルハクゾウ環境クロスWブロックNEO - ハクゾウメディカルハクゾウ環境クロスWブロックNEO - ハクゾウメディカルハクゾウ環境クロスWブロックNEO - ハクゾウメディカル
(1件のレビュー)

米国環境保護庁(EPA)認定 第四級アンモニウム塩含浸済の環境除菌用ウエットクロスです。
米国環境保護庁(EPA)認定の成分が幅広い汚染物の除去効果を発揮します。
中性液剤で材質への影響が少なく、環境中の清掃に適しています。
材質への影響が少なく環境中の清掃に適しています。また、揮発性が低く1枚で広範囲に清掃できます。

用途
テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌
汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌
成分第四級アンモニウム塩、水基材レーヨン不織布適合材【プラスチック】ナイロン、ポリプロピレン、軟質ポリエチレン、硬質ポリエチレン、ポリスチレン、ABS、アクリル、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタラート、ポリ塩化ビニル、エポキシ樹脂、【金属】ステンレス、アルミ、【ゴム】NBR、EPDM、ブチルゴム、ウレタン、シリコン、【その他】ガラス不織布寸法(cm)15×30
注意
※本品は人体には使用できません。
※合成皮革を含むすべての革製品にはご使用いただけません。
※環境表面の材質により、変色することがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種類
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6173473426002721個(250枚)大判容器入本体
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
6173474326002731個(250枚)大判詰替用詰替用
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
6173475926002711個(60枚)60枚入携帯用
オープン
739
813(税込)
当日出荷
6363575826002701個(30枚)30枚入携帯用
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61734743
2021-06-08
用途: 合氣道道場の稽古後のビニール畳の殺菌・消毒
合気道五十嵐道場その他業種

クロスが大判で使いやすい、また使用後にすぐに乾燥するので楽で使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウェットタオルの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/wet_towel/
2022-06-23

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする