アネスト岩田
ステンレス加圧タンク 手動攪拌器付仕様 25L
接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。
用途
水性液剤用。
仕様
かくはん方法:手動
トラスコ品番
161-3277
寸法(mm)
316~320(内径、全高)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
21
奥行(mm)
420
容量(L)
25
全幅(mm)
420
全高(mm)
755
最高使用圧力(MPa)
0.4
取付口
G3/8B(液剤ホース)
取込口
G1/4B(エア)
内容量
1台
注意
※サビ・腐食が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62298855
COT-20BHL
¥
273,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません