曜日別特売

サージカルマスク 3層プリーツ 日本製 50枚入

サージカルマスク 3層プリーツ 日本製 50枚入 - MARUOHサージカルマスク 3層プリーツ 日本製 50枚入 - MARUOHサージカルマスク 3層プリーツ 日本製 50枚入 - MARUOHサージカルマスク 3層プリーツ 日本製 50枚入 - MARUOH
(2件のレビュー)

高性能99%カットフィルターを採用した国内製造のサージカルマスクです。細菌・飛沫粒子ブロック性と血液バリア性に優れています。
医療用マスクの米国規格ASTM-F2100-11適合(LEVE3)商品です。
BFE(細菌ろ過効率)99%以上、PFE(粒子ろ過捕集効率)99%以上になります。
樹脂製のノーズフィッターと耳紐はアレルギーに配慮したラテックスフリーの材質を使用しています。
平紐仕様で耳への負担を和らげています。

用途医療用など仕様ゴム/平ゴム種別サージカルマスク材質本体・フィルター部:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル・ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリオレフィン形状プリーツ型入数(枚)50構造3層寸法(縦×横)(mm)95×175生産国日本ひもタイプ耳かけ内容量1箱(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62442669FUJI-BLUE
オープン2,998
899
アウトレット
989(税込)
当日出荷
残り25点です
62442653FUJI-WHITE
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: グレード3というのを
特定非営利活動法人 東風の里

グレード3というのを信頼してます
使いやすくもありました

2025-05-02
用途: 人ごみに出かけるとき
サービス業

鼻の部分の針金の硬さが丁度良く、すき間をふさぐのに役に立つ。おかげでコロナに感染せず、乗り越えた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする