曜日別特売

こて先クリーナー

こて先クリーナー - HAKKO(白光)こて先クリーナー - HAKKO(白光)こて先クリーナー - HAKKO(白光)こて先クリーナー - HAKKO(白光)
(2件のレビュー)

こて先の挿入を赤外線センサーが読み取り、ブラシが自動で回転。瞬時にこて先をクリーニング。
ブラシによるクリーニングは様々な形状のこて先に加え、送りパイプ組品を装着していても素早く確実にこて先をクリーニングすることが可能です。
FT-720 は短時間のこて先クリーニングに加え、水を使わないので温度低下を抑えることができ、作業効率の向上を図れます。
はんだ屑の飛散を低減するため、開口部を限りなく小さくしました。
FT-720によるクリーニングは作業環境のクリーン化に貢献します。

適合
はんだこて:FM-203/FM-204/FM-205/FM-206/FX-950/FX-951/FX-952/FM-202/FX-801 /FX-838 /FR-701/FR-702/FX-600/FX-601/FX-888/FX-888D/FX-889 /FX-100/FN-1010
こて部:FM-2027/FM-2028/FM-2026/FM-2030 /FM-2031/FM-2032/FX-8002/FX-8301 /FX-8302/FX-8801/FX-8802/FX-8803/FX-8805/FX-1001/FX-1002/FN-1101/FN-1102
こて先/ノズルシリーズ:T12(BCM/CM 型、BC/C 型、B 型、D 型、I 型、J 型、K 型、溝付き)/T13(全種)/T22(全種)/T30(全種)/T33(BC/C 型(スリムタイプ)、D 型(スリムタイプ)、溝付き(スリムタイプ))/T20 (全種)/T18 (全種)/T19(全種)/T31(全種)/T35(全種)/T36 (全種)
回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:1670定格DC24V 140mA 、ACアダプター:DC24V 200mA内容量1台
注意
※HAKKO FT-720 に使用出来ないはんだこて、および適用外のこて先形状があります。仕様で必ず適用はんだこて、及び形状をご確認ください。
※太いこて先を使用する場合はアジャスターを外してください。アジャスターはベースに収納できます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61737087FT720-81
13,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【HAKKO FT-720】 こて先クリーニング
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61737087
2021-12-27
用途: はんだ付け作業

標準付属のブラシは樹脂製で、こて先のはんだをしっかり落とすことができずでした。
先に使っていた回転式こて先クリーナーFT-710では問題なかったので、違いを調べると、
樹脂ではなくワイヤーブラシ。「クリーニングブラシB」に交換して使っています。
標準付属のブラシは、FT-710同様、ワイヤーブラシにして欲しかった。

1が参考にしています
対象商品 : 61737087
2021-05-22
用途: 基板のハンダ付け

全くきれいにならない、スポンジの方がはるかに効率的

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

こて先クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする