曜日別特売

IQAir クリーンルーム250

IQAir クリーンルーム250 - インセンIQAir クリーンルーム250 - インセンIQAir クリーンルーム250 - インセンIQAir クリーンルーム250 - インセンIQAir クリーンルーム250 - インセンIQAir クリーンルーム250 - インセン

世界最高水準のモバイル型空気清浄機です。
優れた集塵性能を生み出すIQAirのフィルターと、HyperHEPAに抗菌処理を加えた新型フィルター、ガスや臭気成分を吸着除去するためのV5Cellフィルターの3層構造で、高度な使い易いクリーン環境を簡単につく出す事が出来ます。
ファンスピード6段階切替。
各フィルターの残存寿命(時間)がチェック可能。キャニスター付きで移動可能。リモコン付き。

付属品リモコン・ストッパー付きキャスター寸法(mm)410×380×710質量(kg)16定格消費電力(W)19・37・64・86・150・180風量(m3/min)70・130・220・290・340・510構成F3 HyperHEPA-CR(抗菌処理ハイパーヘパフィルター)/F2 VCell-MG(V5マルチガスフィルター)/F1 プレフィルター(抗菌処理済プレフィルター)保証期間2年集塵効率(%)99.97ファンスピード6段階切替操作パネル液晶ディスプレイ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61737568CR250
オープン
460,000
506,000(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする