座面下にある円形レバーでどこの位置からでも昇降操作が可能です。
厚みのあるクッションでしっかり座れます。
水や汚れもさっと拭き取りできるPVCレザー生地。
腰掛時に便利な高さを調整できるフットステップ付き。



ハイテーブルに合う椅子を探していました。安定性も思いの外良く、足置きの高さも調節できることが決め手で満足しています。
これで下に車輪が付いているタイプで車輪にストッパーがあるか車輪を取り外しできるタイプがあったらいいなと思いました。
◆感想
・しっかりとしたつくりでお値段以上だと思いました
・クッションも適度な厚みがあり、疲れを軽減してくれそうです
・また、座った際に人の重みでダンパーがついているように沈み込みのも良い感じです
・高さ調整も行いやすくて良いです
・台座がしっかりとしているので安定感があります
・以上のことから、大変満足です。あとは耐久性に期待したいです。
・水がかかる場所で使用しているので、金属部分に椿油を薄く塗布しました。その結果→足場の固定が滑りやすくなったので、養生テープを巻いて滑り止め代わりにしました。
◆フラワーショップで110㎝の高さの作業台を使用しています。
その作業台で長時間にわたり、細かい~大きい手作業をこなしており、膝&腰に負担がかかっています。
年間のトータルで考えると膨大な時間で負荷をかけていることになります。
負担軽減と怪我予防をできればと思い購入してみました。
台座がしっかりしており検品作業の左右の動きも安定しています
手ごろな大きさで、便利に使っています。
昇降機能もばっちりです。
組立は非常に簡単。高さを上げる際には簡単に上がりますが、下げる時にはしっかり荷重をかけないと下がらないので最初は少し悩みました。足を置くステップ高さが自由に変えられるのは良いと思います。
在宅勤務時のデスクワークにスタンディングデスクを使っていますが、長時間の立ち作業は疲れるので、時々座れるように購入。
少し安いキャスター付きの53719165と迷いましたが、重心位置が高く、転倒が心配だったので、キャスターなしのこちらを選択しました。台座には床に接触する部分に樹脂製のクッション材が取付されており、適度なすべり止め&フローリング床の傷付防止効果が期待できそうです。
価格が安いので、それなりの品物を想像していましたが、実物はフットステップ以外金属製で、座面もしっかりしており、一庶民の感想ですが、質感は高いと感じました。組み立ても、支柱を座面、フットレスト、台座に差し込むだけで簡単ですし、組み立てた後は、座面をつかんで持ち上げてみても、簡単にすっぽ抜けたりしません。ただ、座面のクッション部分に梱包時の干渉材の段ボールの痕が残っているのが少し気になりました。