TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
フロート湯桶N25 フック穴付
洗いやすいシンプルなデザインです。フック穴付で収納に便利です。抗菌加工で清潔にお使いいただけます。
用途
浴室洗面器
トラスコ品番
206-5458
幅(mm)
280
高さ(mm)
95
質量(g)
190
奥行(mm)
275
容量(L)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62303369
7745
¥
730
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください