佐竹化学機械工業
可搬拌機防爆屋外形
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)モーターに安全増防爆仕様を施し屋外使用にも対応できます。小容量~中容量の撹拌に適しています。
用途
金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窒業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。
電源(V)
3相200
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
360
材質
シャフト・インペラ:SUS304
仕様
ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段
内容量
1個
注意
※ご注文時50Hz、60Hzのご指示をお願いいたします。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
質量(kg)
最大撹拌容量(L)低粘度
最大撹拌容量(L)中粘度
羽根外径(mm)
シャフト長さ(mm)
シャフト径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62303423
A720-0.4D
0.4
22
3000
800
310
1250
20
¥
149,000
¥
148,800
¥
163,680
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62303457
A720-0.75D
0.75
37
5000
1500
350
1500
25
¥
176,600
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62303484
A720-1.5D
1.5
57
10000
2500
400
2000
30
¥
272,900
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
サタケポータブルミキサーA720シリーズ
参考になった