曜日別特売

振動ドリル

振動ドリル - BLACK&DECKER

コンクリートの穴あけなど充実作業をそのままにショートボディを実現したコンパクトタイプの振動ドリルです。サイドハンドルが付属されているので力強く両手で作業可能です。

用途コンクリートへの穴あけに。切替レバーで木材・鉄への穴あけに。トラスコ品番206-4978質量(kg)1.7電源(V)AC100消費電力(W)550打撃数(min-1[回/分])0~47600無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工20穴あけ能力(mm) コンクリート13振動数(min-1)0~47600チャックキー式アズワン品番64-8422-15内容量1箱(2台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62303624BEH550-JP
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

振動ドリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/429/
2023-03-10

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする