曜日別特売

充電器

充電器 - BOSCH(ボッシュ)充電器 - BOSCH(ボッシュ)充電器 - BOSCH(ボッシュ)

ボッシュプロ用の36Vバッテリー及び14.4V、18Vのバッテリーを高速充電可能です。
コンパクト且つケーブルを本体に巻きつけて収納可能なデザインです。

用途ボッシュプロ用36Vバッテリー及び14.4V、18Vリチウムイオンバッテリーの充電。トラスコ品番217-8840質量(g)0.85使用温度範囲(℃)0~+40充電時間(分)36V4.0Ahバッテリー約25(空→80%ターボ充電)/約35(空→フル充電)、36V6.0Ahバッテリー約35(空→80%ターボ充電)/約55(空→フル充電)アズワン品番65-2007-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
適合バッテリー
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62303658GAL3680CV100V(50-60Hz)ボッシュプロ用36Vバッテリー及び14.4V、18Vリチウムイオンバッテリー12982195
27,500
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする