薄手ニトリルコーティング背抜き手袋

薄手ニトリルコーティング背抜き手袋 - ミドリ安全薄手ニトリルコーティング背抜き手袋 - ミドリ安全薄手ニトリルコーティング背抜き手袋 - ミドリ安全薄手ニトリルコーティング背抜き手袋 - ミドリ安全
(1件のレビュー)

薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。
手にぴったりフィットし、指先を使う細かな作業に適しています。
手の甲が背抜きになっており、通気性がよく快適です。

内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62446135MHG-150N-SSSS206.816.2ナイロン・ゴム・ポリエステルブルーニトリルゴム15薄手、通気性1
442
439
483(税込)
当日出荷
62446144MHG-150N-SS23.58.118.8ナイロン・ゴム・ポリエステルブルーニトリルゴム15薄手、通気性1
442
439
483(税込)
当日出荷
62446153MHG-150N-MM217.216.6ナイロン・ゴム・ポリエステルブルーニトリルゴム15薄手、通気性1
442
439
483(税込)
当日出荷
62446169MHG-150N-LL22.77.718.2ナイロン・ゴム・ポリエステルブルーニトリルゴム15薄手、通気性1
442
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62446169
2022-09-14
用途: 配送
建設業・工事業

使いやすいですが、若干耐久性に劣るかなと思います。季節柄毎日洗いますので、余計摩耗するのかもしれません。特に指先のゴムが剥がれやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする