パルスジェット除塵(微差圧感知)式 集塵機 PET-TECシリーズ

パルスジェット除塵(微差圧感知)式 集塵機 PET-TECシリーズ - 淀川電機製作所

IE3規格対応のトップランナーモーターを搭載した製品です。フィルターの目詰まりを絶えず微差圧センサーで感知し、コンピューターが自動的にパルスジェット除じんを行うフルオートマチック集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。RoHS対応品です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、パルスジェット除塵専用の高性能不織布フィルターで理想のパルスジェット防じん効果を提供します(捕集効率5μm以上99.99%捕集)。フィルターは水洗いもしくはブラッシングして清掃後、再利用可能で省エネです。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。

用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。長時間連続運転をする場合、高い集じん能力を維持できるパルスジェット除塵機能付きの本機が最適です。仕様乾いた粉塵専用、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載トラスコ品番114-5790材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布出力(kW)1.5最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69周波数(Hz)50電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz24/-電源コード(m)3(先端圧着端子のみ)フィルター4本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×1424騒音値(dB(A))(50/60Hz)69/-捕集効率(%)フィルター:5μm以上99.99吸込口径(Φmm)150最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.35/2.75RoHS指令(10物質対応)対応ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式)集じん量(L)25静圧(kPa)2.35/2.75標準消費電力料金(円/h)20.25内容量1台
注意
※別途運賃
※火の着いたもの・多量に火花を含むもの・引火性のもの・爆発性のもの・可燃性のもの・非常性のものは吸引できません。また湿った粉塵・液霧・液体状のものは吸引出来ません。
※一台で2種類以上の粉塵を吸引する場合はお客様の責任においてお使いください。
※ご注文時に、50Hzか60Hzの御指示下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62303764PET150PTEC 50HZ
1,065,000
899,000
988,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥22,700/税込¥24,970
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする