TAKEX(タケナカエンジニアリング)
携帯型金属探知機
深部(25cm程度)まで検知可能です。
用途
金属検知用。
付属品
ニッケル水素充電式単三電池×2本
トラスコ品番
167-9345
電源
ニッケル水素充電式単三電池×2本
感度
低・中・高
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×40×400
探知物検出深度(mm)
250
内容量
1台
注意
※ご購入前にデモ機でのテストをお勧め致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62298959
PD240CB
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください