スイデン
屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)風圧シャッター型
屋上型換気扇
風圧シャッター採用
超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用
整流版採用により低騒音化
出力(W)
400
電源(V)
3相200
定格電流(A)
2.1/2.2
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
81/95
ハネ径(mm)
500
騒音値(dB)(50/60Hz)
61/64.5
極数(P)
6
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62446187
SRF-NR50FE
¥
207,500
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません