因幡電工
耐火パテカートリッジタイプ硬化型不燃タイプ
水系1成分タイプで、コーキング施工のように簡単に充てんが可能です。
材質
無機系
使用温度範囲(℃)
-20~60
比重
1.4(代表値)
色調
ライトグレー
性状
硬化型(乾燥)
作業温度範囲(℃)
5~40
内容量
1本(330mL)
注意
※厚さ10mm~552mmで不燃性認定を取得しておりますが、防火区画貫通部の埋め戻し(壁厚以下での充てん)などに使用される場合は、事前に充てん厚さなど所轄の宮内庁に相談してください。
※不燃配管(銅管・耐火二層管)以外の配管(冷媒配管など)については、防火区画貫通部の埋め戻し処理材としての使用は出来ません。
※配管の支持・固定機能はありません。別途配管の支持・固定を確実に行ってください。また、硬化後に負荷、振動が加わりますとパテが脱落する恐れがあります。
※直射日光・雨水の当たる場所では使用しないでください。
※直射日光を避け、冷暗所に保管してください。
※一度開封するとノズル先端から硬化が始まりますので使い切ってください。
※製品は冷凍させないでください。
※一度凍結させると元の状態に戻らない可能性があります。
※平滑な非孔質(金属面、プラスチック面、塗装面、撥水性コーテイング面)には付着しません。
※乾燥硬化型のため躯体のひずみやたわみには追従しませんので、シール性が要求される目的部へは使用しないでください。
※接着やシーリング用途では使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61738268
KF-P-C
¥
3,860
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る