因幡電工
粘着テープ(薄肉)
材質
PVC
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.15
内容量
1袋(4巻)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61738304
HR-50-I
アイボリー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
61738313
HR-50-K
黒
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください