ELPA
LEDテープライト 乾電池タイプ
両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使える乾電池式
電源
単三形乾電池×3本
内容量
1本
注意
※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
全長(m)
全光束(Lm)
光源
連続点灯時間
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61738889
ELT-BT150L
約64(乾電池除く)
約1.8(うち、テープライト部 1.5)
210(LED45灯時)
LED 45灯
約4時間
オープン
¥
1,518
¥
1,670
(税込)
当日出荷
61739284
ELT-BT150W
約64(乾電池除く)
約1.8(うち、テープライト部 1.5)
240(LED45灯時)
LED 45灯
約3.5時間
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
61738898
ELT-BT300L
約92(乾電池除く)
約3.3(うち、テープライト部 3)
270(LED90灯時)
LED 90灯
約3時間
オープン
¥
2,564
¥
2,820
(税込)
当日出荷
61739293
ELT-BT300W
約92(乾電池除く)
約3.3(うち、テープライト部 3.0)
300(LED90灯時)
LED 90灯
約2.5時間
オープン
¥
2,849
¥
3,134
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください