ELPA
AM/FMスリムラジオ
携帯しやすいスリムサイズFMステレオが聴ける低音強調機能付選局がずれにくいデジタル同調方式
付属品
ステレオイヤホン
質量(g)
約31(イヤホン・電池除く)
電源
DC3V 単四形乾電池×2本(別売)
方式
デジタル同調
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
42×83×17(最大値)
電池寿命(時間)
(JEITA)AM 約38/FM 約37/FMステレオ 約37
受信周波数
AM 522~1620kHz/FM 76~95MHz
出力端子
Φ3.5mmミニジャック
アズワン品番
64-4373-90
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61738925
ER-S61F
オープン
¥
2,183
¥
2,401
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください