曜日別特売

口金変換アダプター

口金変換アダプター - ELPA口金変換アダプター - ELPA口金変換アダプター - ELPA
(2件のレビュー)

口金26mmの電球を口金17mmの電球ソケットに取付ける為の変換アダプターです。

材質樹脂製定格3A 300V口金17mm→26mmアズワン品番64-4373-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61738934B-1726H
オープン
805
886(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-26
用途: 30年程前のウォールライトに使用
建設業・工事業

Ra90の温白色LED電球に使用しました
40形で問題は発生していません

対象商品 : 61738934
2023-02-27
用途: 電球を外し、セパラボディを付けてAC電源を確保するため。
製造業

規定寸法通りで、セパラボディを問題無く取り付けられた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする