ELPA
充電できるライト
USB&ソーラー発電式パソコンから充電できてスマホに充電できるコンパクトで持ち運びに便利大雨にも強い耐塵形/防噴流形(IP65)
付属品
microUSBケーブル(1.2m)
質量(g)
約305(内蔵充電池含む)
出力電圧(V)
DC 5V/1A(最大)
入力電圧(V)
DC 5V/1A(最大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×161×25(最大値)
保護等級
IP65(耐塵形/防噴流形)
使用電池
ニッケル水素充電池 3.6V 2000mAh※充電池の交換はできません
アズワン品番
64-4373-91
明るさ(Lm)
【HI】 800(照度 約300lx)/【LOW】350(照度 約140lx)
電球の種類
白色COB LED×1灯
連続点灯時間(時間)
【HI】 約3.5時間/【LOW 】約10時間(満充電時)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61738943
DOP-KJ02
オープン
¥
4,747
¥
5,222
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください