ELPA
コードセット セード取付タイプ
ソケットに、お好みのセードを取り付けることができます。
定格電圧(V)
100
口金
E26
コード長さ(m)
0.5
取付可能寸法(mm)
(セード)40~50
アズワン品番
64-9711-44
適合電球
60Wまで
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61738959
KP-SE26H(W)
オープン
¥
1,233
¥
1,356
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください