ELPA
コードセット 調光タイプ
つまみを回すと点灯、明るさを調節できます。
定格電圧(V)
100
口金
E26
コード長さ(m)
0.5
アズワン品番
64-9711-46
調光方式
スイッチ付無段階調光
適合電球
白熱電球60Wまで、調光対応LED電球一般電球形100V 7W(LDA7)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61738977
KP-CH26H(W)
オープン
¥
2,658
¥
2,924
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください