曜日別特売

電池が選べるライト ハンディライト 懐中電灯 単二 単三 単四 対応 防災グッズ 非常用 非常灯 常備灯

電池が選べるライト ハンディライト 懐中電灯 単二 単三 単四 対応 防災グッズ 非常用 非常灯 常備灯 - ELPA電池が選べるライト ハンディライト 懐中電灯 単二 単三 単四 対応 防災グッズ 非常用 非常灯 常備灯 - ELPA電池が選べるライト ハンディライト 懐中電灯 単二 単三 単四 対応 防災グッズ 非常用 非常灯 常備灯 - ELPA電池が選べるライト ハンディライト 懐中電灯 単二 単三 単四 対応 防災グッズ 非常用 非常灯 常備灯 - ELPA

単二2本でも単三2本でも単四2本でも使える水に強い防浸形(IPX7)ホイッスル付

付属品ホイッスル付きストラップ全長(mm)170(最大値)直径(Φmm)61(最大値)質量(g)約148(電池除く、ホイッスル付きストラップ含む)光源白色LED×1灯使用電池単二形乾電池×2本/単三形乾電池×2本/単四形乾電池×2本 (別売)防水仕様IPX7(防浸形)アズワン品番64-9711-48明るさ(Lm)【単二形乾電池2本/単三形乾電池2本使用時 】200(照度 約14000lx)/【単四形乾電池2本使用時】 160(照度 約13000lx)(アルカリ乾電池使用時)電球の種類LED連続点灯時間(時間)(単二形乾電池2本使用時 )4時間/(単三形乾電池2本使用時 )1.5時間/(単四形乾電池2本使用時) 0.5時間内容量1台
注意
※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61739038DOP-300
オープン
2,278
2,506(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする