曜日別特売

ポータブルワイヤレスチャイム

ポータブルワイヤレスチャイム - ELPAポータブルワイヤレスチャイム - ELPA
(3件のレビュー)

配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!付属のベルトフックで持ち運びもできて便利!一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。

仕様(IDコード)約100万通り付属品取付ネジ 1本(Φ3.5×25mm)、スリーブ 1本(Φ6.3×24mm)、両面テープ 1枚(幅25mm×高さ40mm)、ベルトフック 1個質量(g)(受信器 )約57/(押ボタン送信器) 約31使用温度範囲(℃)0~40電源受信器 単三形乾電池×2本(別売)押ボタン送信器 コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器) 64×79×32/(押ボタン送信器 )39×81×23音量約78dB/50cm電池寿命受信器 約2年(1日に10回使用)電源タイプ電池式周波数(MHz)315(特定小電力機器)電波到達距離(m)約80(見通し)アズワン品番64-9711-53内容量1台
注意
※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
※報知音の変更、音量の調節はできません。
※防水仕様ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61739047PWC-100
オープン
1,612
1,773(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61739047
2023-10-24
用途: 作業場が倉庫のような形なので。
株式会社サプラテクノ製造業

お客様が来た時に、ドア先で声をかけてくださる方もいれば、中の事務スペースまで入ってきて声をかけてくださる方もいるので、いい呼び出しボタンを探していました。
まだ、浸透していないので、雨の日や冬場はドアを閉めることになるので、利用してもらえると思います。
ありがとうございます。

対象商品 : 61739047
2023-11-23
用途: レジ呼び出し用
卸売・小売業

提示されている距離数と違います。
全く電波が飛ばない。

対象商品 : 61739047
2022-05-27
用途: 会社受付(屋内)
製造業

受信機持ち運びが可能なのが意外と便利。受付窓口担当者が離席中も受信機を人に預ければ来客対応できる。500坪ほどのフロアで十分機能する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする