ELPA
LED 人感センサーライト ハンディライト 2WAY 足元灯 フットライト 自動点灯 停電対策 防災 工事不要
乾電池式なので場所を選ばず設置可能です。暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。
付属品
取付ネジ2本(Φ3×20mm)、2本(Φ3×12mm)、スリーブ2本(Φ6×28mm)、両面テープ1枚(Φ20mm)
質量(g)
約59(電池除く)
電源
単四形アルカリ乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)
(発光部) 27/(懐中電灯 )87
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35×120×40(最大値)
光源
発光部 電球色LED/懐中電灯 白色LED
センサー感知方式
人感
電池寿命
【センサーモード】約8ヶ月(1日10回点灯時) /【懐中電灯モード】約8時間 (アルカリ乾電池使用時)
点灯保持時間
約15秒
点灯開始照度(Lux)
約5
アズワン品番
64-4373-92
電球の種類
LED
内容量
1台
注意
※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。
※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61739065
PM-L259W
オープン
¥
2,469
¥
2,716
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください