曜日別特売

LED 人感センサーライト 調光可能 電池式 防雨 人感センサー 工事不要 マグネット式 ネジ止め可 3WAY

LED 人感センサーライト 調光可能 電池式 防雨 人感センサー 工事不要 マグネット式 ネジ止め可 3WAY - ELPALED 人感センサーライト 調光可能 電池式 防雨 人感センサー 工事不要 マグネット式 ネジ止め可 3WAY - ELPALED 人感センサーライト 調光可能 電池式 防雨 人感センサー 工事不要 マグネット式 ネジ止め可 3WAY - ELPALED 人感センサーライト 調光可能 電池式 防雨 人感センサー 工事不要 マグネット式 ネジ止め可 3WAY - ELPALED 人感センサーライト 調光可能 電池式 防雨 人感センサー 工事不要 マグネット式 ネジ止め可 3WAY - ELPA
(12件のレビュー)

乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IPX4 防沫形)センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。

付属品取付ネジ(Φ3×12mm、Φ3×20mm)各2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(H22×W47mm)1枚質量(g)約145(電池・取付プレート除く)使用温度範囲(℃)10~40電源単三形乾電池×3本(別売)全光束(Lm)【白色】45/【電球色】25 (常時点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×115×95(取付プレート除く・最大値)保護等級IPX4(防沫形)光源白色LED/電球色LEDセンサー感知方式人感電池寿命【センサーモード】約14ヶ月(1日10回点灯時) /【常時点灯モード】約26時間 (アルカリ乾電池使用時 )設置方式固定具、マグネット設置場所屋外点灯保持時間約12秒点灯開始照度(Lux)約1使用場所軒下などアズワン品番64-4373-93電球の種類LED内容量1台
2月22日より値下げいたしました。
注意
※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。
※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61739074PM-L751W
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: 階段下倉庫で
製造業

取り付け方法を選べるのが良い。
センサーも良好で明るさも充分。
方向を変えられるのも使い勝手が良いです。

2025-11-21
用途: 玄関、駐車場等
サービス業

ライトの向きが上下だけでなく左右にも調整できるので使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 61739074
2025-11-03
用途: キッチン
デンタル ラボ カネハ

キッチンの照明が暗くこちらを追加致しました。マグネットなので冷蔵庫に簡単に付けられ手軽に使用できました。軽くてデザインも良いです!

2025-11-19
用途: エントランス
桂商会株式会社不動産業

電池式なので場所を選ばず使用可能。ただ、明るさは控えめ。

2024-10-29
用途: コンセントが近くにない場所で

屋外の手洗い場が暗かったので近くの鉄部にマグネットでくっつけて終わりなのですごく簡単です。明るさもちょうどいいしセンサーの反応もいいので買ってよかった。

1が参考にしています
2024-11-27
用途: 玄関前や郵便受けのそばに設置
不動産業

非常にコンパクトでおしゃれなセンサー照明です。大きいものは自宅駐車場などと状況で使い分けしている。

2023-09-24
用途: 賃貸アパート玄関ドアの外灯
その他業種

今まで購入した人感センサーライトの中で一番良い商品でした。
強力なマグネットが金属製の玄関ドアにビタッと吸着し、取り付け簡単なのに開閉時の衝撃でもズリ落ちないです。
電池式ですが、LEDなのでとても明るく4か月経過しましたがまだ電池交換はしていません。

1が参考にしています
対象商品 : 61739074
2023-12-18
用途: バイク置場の灯
製造業

磁石でくっつきどこでも すぐに使用できるので便利
反応もよく 明るいです
さらにもっと磁石が強力の方であれば嬉しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする