ELPA
LEDくるっとランタン ランタン ハンディライト 2WAY 電池式 停電時 災害時
周囲を照らす「ランタン」と、一方向を照らす「ハンディライト」の1台2役停電・災害時や夜間の移動に便利
全長(mm)
179(最大値)
直径(Φmm)
80(最大値)
光源
白色COB LED×1灯
アズワン品番
64-4373-98
内容量
1台
注意
※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
電球の種類
明るさ(Lm)
連続点灯時間
使用電池
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61739126
DOP-L020
約87(電池除く)
LED
(ランタン)100 /(ハンディーライト)120
約12時間
単四形アルカリ乾電池×3本(別売)
オープン
¥
1,234
¥
1,357
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください