LEDライティングバー用ライト

LEDライティングバー用ライト - ELPALEDライティングバー用ライト - ELPALEDライティングバー用ライト - ELPALEDライティングバー用ライト - ELPALEDライティングバー用ライト - ELPALEDライティングバー用ライト - ELPALEDライティングバー用ライト - ELPALEDライティングバー用ライト - ELPA

別売のライティングバーに簡単に取付けることができます。スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。リビングを落ち着いた雰囲気にお部屋の間接照明に室内の空間演出にLED一体型ライティングバーにカチッと取り付けるだけ

長さ(mm)-幅(mm)240直径(Φmm)-高さ(mm)110質量(g)約220奥行(mm)63電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)5.5演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
光束(Lm)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61739135LRS-L01D(IV)アイボリー昼光色相当6500320320
オープン
3,799
4,179(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
61739144LRS-L01L(IV)アイボリー電球色相当3000340340
オープン
3,799
4,179(税込)
当日出荷
61739153LRS-L01D(BK)ブラック昼光色相当6500220220
オープン
3,799
4,179(税込)
3日以内出荷
61739169LRS-L01L(BK)ブラック電球色相当3000240240
オープン
3,799
4,179(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする