LEDライティングバー用ライト

LEDライティングバー用ライト - ELPALEDライティングバー用ライト - ELPALEDライティングバー用ライト - ELPALEDライティングバー用ライト - ELPALEDライティングバー用ライト - ELPALEDライティングバー用ライト - ELPALEDライティングバー用ライト - ELPALEDライティングバー用ライト - ELPA

別売のライティングバーに簡単に取付けることができます。ペンダントライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。彩り豊かなダイニングカウンターにリビングを落ち着いた雰囲気に室内の空間演出にLED一体型ライティングバーにカチッと取り付けるだけ

電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)5.5コード長さ(cm)約15~61内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
質量(g)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61739178LRS-P01D(IV)320約280昼光色相当
オープン
4,938
5,432(税込)
翌々日出荷
61739187LRS-P01L(IV)340約280電球色相当
オープン
4,938
5,432(税込)
翌々日出荷
61739196LRS-P01D(BK)220約280昼光色相当
オープン
4,938
5,432(税込)
翌々日出荷
61739205LRS-P01L(BK)240約280電球色相当
オープン
4,938
5,432(税込)
翌々日出荷
61739214LRS-PW01D(IV)320約320昼光色相当
オープン
6,269
6,896(税込)
翌々日出荷
61739223LRS-PW01L(IV)340約320電球色相当
オープン
6,269
6,896(税込)
翌々日出荷
61739239LRS-PW01D(BK)220約320昼光色相当
オープン
6,269
6,896(税込)
翌々日出荷
61739248LRS-PW01L(BK)240約320電球色相当
オープン
6,269
6,896(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする