ELPA
LED強力ライト
単三形乾電池で軽い、明るい
電球の種類
LED
使用電池
単三形アルカリ乾電池×6本または3本(別売)
光源
白色COB LED×1灯
防水仕様
IPX4(防沫形)
内容量
1台
注意
※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
連続点灯時間(時間)
明るさ(Lm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61739406
DOP-KR200
【乾電池×6本使用時】 (HI )18時間/(LO )55時間、【乾電池×3本使用時】( HI )11時間/(LO )35時間
【乾電池×6本使用時 】(HI )320(約250lx)/(LOW )110(約80lx)、【乾電池×3本使用時】( HI) 280(約200lx)/(LOW) 100(約70lx)(アルカリ乾電池使用時)
192×100×95(最大値)
約250(電池除く)
オープン
¥
1,329
¥
1,462
(税込)
翌々日出荷
61739415
DOP-KR210
【乾電池×6本使用時 】(HI)13時間/(LO)40時間、【乾電池×3本使用時】(HI )8時間/(LO )24時間
【乾電池×6本使用時】( HI )420(約260lx)/(LOW) 160(約110lx)、【乾電池×3本使用時】( HI )360(約210lx)/(LOW )150(約100lx)(アルカリ乾電池使用時)
224×130×120(最大値)
約290(電池除く)
オープン
¥
1,802
¥
1,982
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください