曜日別特売

パワーグリップボールポイントドライバー

パワーグリップボールポイントドライバー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップボールポイントドライバー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップボールポイントドライバー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

ボールポイントヘキサゴンにドライバータイプが新登場!
角度を付けて使用でき、早回しに大変便利です。
力が入れやすいグリップ形状で、グリップには一目でわかるサイズを表記。

用途六角穴付きボルトの締付け・緩め作業用。グリップ径(Φmm)34材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
注意
※プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないで下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61738453PGBPD-2.5六角ボールポイント2.5mm110
1,400
749
824(税込)
翌日出荷
返品不可
61738469PGBPD-03六角ボールポイント3mm120
1,500
799
879(税込)
8日以内出荷
61738478PGBPD-04六角ボールポイント4mm130
1,600
859
945(税込)
翌日出荷
返品不可
61738487PGBPD-05六角ボールポイント5mm140
1,700
899
989(税込)
当日出荷
61738496PGBPD-06六角ボールポイント6mm150
1,800
969
1,066(税込)
翌日出荷
61738505PGBPD-08六角ボールポイント8mm180
2,000
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする