ウィル・ステラVH5L一般用

ウィル・ステラVH5L一般用 - SARAYA(サラヤ)ウィル・ステラVH5L一般用 - SARAYA(サラヤ)ウィル・ステラVH5L一般用 - SARAYA(サラヤ)ウィル・ステラVH5L一般用 - SARAYA(サラヤ)ウィル・ステラVH5L一般用 - SARAYA(サラヤ)ウィル・ステラVH5L一般用 - SARAYA(サラヤ)ウィル・ステラVH5L一般用 - SARAYA(サラヤ)ウィル・ステラVH5L一般用 - SARAYA(サラヤ)

ウィル・ステラVHは、従来の速乾性アルコール製剤では
活性が劣るとされてきたノンエンベロープウイルスを含む、
幅広い微生物に対して効果のある新しい手指消毒剤です。
グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、アラントインを配合し手荒れに配慮。
ノロウイルスなどの流行期だけでなく、年中通じて、日常的にお使いいただけます。

成分エタノール、グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、アラントインエタノール濃度(v/v%)76.9~81.4質量(kg)4.7タイプノズル付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×134×296アズワン品番64-8814-88RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法指定医薬部外品アルコール濃度(w/w%)71.8繰り返し・詰め替え対応内容量1本(5L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6173969542340
16,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする