曜日別特売

異径二方チーズ【RoHS】

異径二方チーズ【RoHS】 - アソー異径二方チーズ【RoHS】 - アソー異径二方チーズ【RoHS】 - アソー異径二方チーズ【RoHS】 - アソー異径二方チーズ【RoHS】 - アソー異径二方チーズ【RoHS】 - アソー異径二方チーズ【RoHS】 - アソー異径二方チーズ【RoHS】 - アソー

サイズ違いの二方チーズです。
三方向の分岐をする場合に使います。

用途配管の分岐に。材質C3771B形状チーズ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150(凍結箇所は除く)ねじの種類PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径D2
接続口径D1
接続口径D3
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61739878TK-1112RR1/8R1/8R1/46.9
1,350
999
1,099(税込)
当日出荷
61739887TK-1221RR1/4R1/4R1/86.9
1,500
1,098
1,208(税込)
当日出荷
61739896TK-1223RR1/4R1/4R3/86.9
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
61739905TK-1332RR3/8R3/8R1/46.9
2,600
2,098
2,308(税込)
当日出荷
61739914TK-1334RR3/8R3/8R1/26.9
3,700
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
61739923TK-1443RR1/2R1/2R3/86.9
4,400
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする