K-excellent
耳栓 FEP-01
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓。
高音域での遮音性に優れています。
底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。
色
オレンジ
材質(本体)
ポリウレタン
タイプ
使い捨てタイプ
規格
ANSI S3.19-1974/JIS T8161EP-1(1種)
プラグ(mm)
Φ11×23
コード
なし
NRR値
32dB
内容量
1箱(200組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61740063
038-100111-00
¥
11,600
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください