曜日別特売

小型MC用ピッタリバイス VC-Nシリーズ

小型MC用ピッタリバイス VC-Nシリーズ - 北川鉄工所小型MC用ピッタリバイス VC-Nシリーズ - 北川鉄工所小型MC用ピッタリバイス VC-Nシリーズ - 北川鉄工所小型MC用ピッタリバイス VC-Nシリーズ - 北川鉄工所

小型MCにジャストフィット!青いボディのピッタリバイス。
30番クラスの小型M/Cにぴったり取付く。
高剛性のスチールボディ。
機械の加工領域を大きくとれる低床型。
アルミジョーが標準組付け。
クラス最大の口金開き。
メカ式増力機構で安定した締付力。
浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。
標準並列仕様。

材質ボディ:焼入れスチール、口金:焼入れスチール幅(mm)ガイドブロック:14h7高さ(mm)ワーク取付面:65全高(mm)105最大締付力(kN)20口金高さ(mm)40口金寸法(mm)幅100内容量1台
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
全幅(mm)
口金開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09119617VC103N355.516109128
293,000
259,800
285,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09119626VC104N431.519112204
293,000
259,800
285,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする