曜日別特売

超低床スチールバイス VE-Nシリーズ

超低床スチールバイス VE-Nシリーズ - 北川鉄工所超低床スチールバイス VE-Nシリーズ - 北川鉄工所
(1件のレビュー)

ワイドに空間活用!黄色いボディの超低床スチールバイス。
高剛性のスチールボディ。
機械の加工領域を最大限にとれる超低床型。
高い口金でしっかりワークを把握。
メカ式増力機構で安定した締付力。
浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。
標準並列仕様。

材質ボディ:焼入れスチール、口金:焼入れスチール内容量1台
注意
※重量物のため、荷降ろし器具が必要となります。
※車上渡しとなります。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口金寸法(mm)
口金高さ(mm)
口金開き(mm)
高さ(mm)
全高(mm)
全幅(mm)
全長(mm)
幅(mm)
最大締付力(kN)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09119635VE100N幅10040128ワーク取付面:75115109355ガイドブロック:14h72519
293,000
249,800
274,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09119653VE125N幅12550204ワーク取付面:85135135455ガイドブロック:18h73035
328,000
289,800
318,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09119687VE160N幅16060274ワーク取付面:100160170555ガイドブロック:18h74562
374,000
329,800
362,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09119705VE200N幅20070303ワーク取付面:110180214605ガイドブロック:18h74595
503,000
429,800
472,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09119653
2017-06-06
用途: マシニング機械で使用

欲しかったので色々なショップで検索しましたが、こちらが一番納期も早く、お安く購入できました。製品自体は問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする