超低床ロングスチールバイス VE-LNシリーズ

超低床ロングスチールバイス VE-LNシリーズ - 北川鉄工所超低床ロングスチールバイス VE-LNシリーズ - 北川鉄工所超低床ロングスチールバイス VE-LNシリーズ - 北川鉄工所超低床ロングスチールバイス VE-LNシリーズ - 北川鉄工所超低床ロングスチールバイス VE-LNシリーズ - 北川鉄工所

好評VE-Nシリーズが口金大開き!黄色いボディの超低床スチールバイス。
高剛性のスチールボディ。
機械の加工領域を最大限にとれる超低床型。
高い口金でしっかりワークを把握。
クラス最大の口金開き。
メカ式増力機構で安定した締付力。
浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。
標準並列仕様。

幅(mm)ガイドブロック:18h7材質ボディ:焼入れスチール、口金:焼入れスチール内容量1台
注意
※重量物のため、荷降ろし器具が必要となります。
※車上渡しとなります。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口金寸法(mm)
口金高さ(mm)
口金開き(mm)
高さ(mm)
全高(mm)
全幅(mm)
全長(mm)
最大締付力(kN)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09119644VE125LN幅12550256ワーク取付面:851351385103038
366,000
319,800
351,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09119678VE160LN幅16060354ワーク取付面:1001601736354569
426,000
379,800
417,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09119696VE200LN幅20070405ワーク取付面:11018021771045108
577,000
499,800
549,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする