北川鉄工所
MCパワーバイス VQX-Nシリーズ
不朽のスタンダード!オレンジボディのMCバイス。
吸振性の高い鋳鉄ボディ。
大きな締付力でしっかりワークを把握。
メカ式増力機構で安定した締付力。
浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。
標準並列仕様。
材質
ボディ:鋳鉄、口金:焼入れスチール
内容量
1台
注意
※重量物のため、荷降ろし器具が必要となります。
※車上渡しとなります。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口金寸法(mm)
口金高さ(mm)
口金開き(mm)
高さ(mm)
全高(mm)
全幅(mm)
全長(mm)
幅(mm)
最大締付力(kN)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09119748
VQX100N
幅99.5
35
128
ワーク取付面:85
120
107
351.5
ガイドブロック:14h7
30
19
¥
307,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09119757
VQX125N
幅124.5
40
205
ワーク取付面:100
140
135
451.5
ガイドブロック:18h7
40
35
¥
343,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09119775
VQX160N
幅159.5
45
275
ワーク取付面:120
165
170
553.5
ガイドブロック:18h7
60
62
¥
392,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09119784
VQX200N
幅200
55
300
ワーク取付面:135
190
211
605
ガイドブロック:18h7
70
100
¥
527,000
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください