センター溝テーブル用パワーバイス

センター溝テーブル用パワーバイス - 北川鉄工所センター溝テーブル用パワーバイス - 北川鉄工所センター溝テーブル用パワーバイス - 北川鉄工所

キー溝に困ったら…中心ガイドブロックバイス。
ガイドブロックがセンター溝テーブルにぴったり取付きます。
メカ式増力機構で安定した締付力。
浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。
標準並列仕様。

幅(mm)ガイドブロック:18h7質量(kg)35全幅(mm)135内容量1台
注意
※重量物のため、荷降ろし器具が必要となります。
※車上渡しとなります。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口金開き(mm)
最大締付力(kN)
材質
全長(mm)
高さ(mm)
全高(mm)
口金寸法(mm)
口金高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09119662VE125N-1520430ボディ:焼入れスチール、口金:焼入れスチール455ワーク取付面:85135幅12550
341,000
299,800
329,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09119766VQX125N-1520540ボディ:鋳鉄、口金:焼入れスチール451.5ワーク取付面:100140幅124.540
357,000
319,800
351,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする