曜日別特売

MCパワーバイス マルチユースタイプ VM-Nシリーズ

MCパワーバイス マルチユースタイプ VM-Nシリーズ - 北川鉄工所

縦・横・内張り・何でもこい!緑ボディの万能バイス。
垂直取付け、側面取付け、内張り把握も可能。
吸振性の高い鋳鉄ボディ。
大きな締付力でしっかりワークを把握。
メカ式増力機構で安定した締付力。
浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。
標準並列仕様。

材質ボディ:鋳鉄、口金:焼入れスチール内容量1台
注意
※重量物のため、荷降ろし器具が必要となります。
※車上渡しとなります。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口金寸法(mm)
口金高さ(mm)
口金開き(mm)
高さ(mm)
全高(mm)
全幅(mm)
全長(mm)
幅(mm)
最大締付力(kN)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09119714VM100N幅99.530137ワーク取付面:85120101351.5ガイドブロック:14h73019
534,000
449,800
494,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09119723VM125N幅124.540214ワーク取付面:100140126451.5ガイドブロック:18h74034
619,000
539,800
593,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする