曜日別特売

MCエアバイス VQA125N

MCエアバイス VQA125N - 北川鉄工所MCエアバイス VQA125N - 北川鉄工所

自動化して省段取り、低コスト!エアシリンダ内蔵バイス。
段取り時間を短縮してコストダウン。
エアだけで使用可能。
ロックバルブ内蔵で加工の邪魔になるエア配管を取外し可能。
エアブースタは不要です。
大きな締付力でしっかりワークを把握。

ストローク(mm)195(口金開き・手動)、4(口金開き・空圧自動締付)幅(mm)ガイドブロック:18h7全長(mm)550質量(kg)45高さ(mm)ワーク取付面:100全幅(mm)150全高(mm)140最大締付力(kN)40口金高さ(mm)40口金寸法(mm)幅124.5内容量1台
注意
※締付力は給油の状態、使用グリス、可動口金ストローク量等により若干異なります。
※常用使用圧力は0.6MPa以下、最高使用圧力は0.7MPaです。
※重量物のため、荷降ろし器具が必要となります。
※車上渡しとなります。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09119732VQA125N
681,000
569,800
626,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする