曜日別特売

タケトラプラスチック手袋200枚 パウダーフリー

タケトラプラスチック手袋200枚 パウダーフリー - 竹虎タケトラプラスチック手袋200枚 パウダーフリー - 竹虎タケトラプラスチック手袋200枚 パウダーフリー - 竹虎タケトラプラスチック手袋200枚 パウダーフリー - 竹虎タケトラプラスチック手袋200枚 パウダーフリー - 竹虎タケトラプラスチック手袋200枚 パウダーフリー - 竹虎タケトラプラスチック手袋200枚 パウダーフリー - 竹虎タケトラプラスチック手袋200枚 パウダーフリー - 竹虎

手にピッタリとフィットするため、素手感覚で使用できます。
ディスポーザブル(使い捨て)グローブ
選べる4サイズで、作業性アップ
パウダーフリーで手荒れの心配なし
左右兼用・塩化ビニール製・シームレスタイプ

用途医療・介護・日常生活の様々なシーンでの感染対策に内容量1箱(200枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
機能
粉有無
エンボス加工
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6174062375882S238.5PVC(ポリ塩化ビニール)クリア0.04以上フィット感抜群/タッチパネル対応粉無エンボス加工なし200
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月9日
6174063975883M239.5PVC(ポリ塩化ビニール)クリア0.04以上フィット感抜群/タッチパネル対応粉無エンボス加工なし200
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
6174064875884L2310.5PVC(ポリ塩化ビニール)クリア0.04以上フィット感抜群/タッチパネル対応粉無エンボス加工なし200
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
6174061475881SS237.5PVC(ポリ塩化ビニール)クリア0.04以上フィット感抜群/タッチパネル対応粉無-200
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

竹虎【プラスチック手袋200パウダーフリー】装着方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする