ニッコー
平角缶 グレー
両側面にリブが付いています。光線透過の少ないグレー色ですので、光線に敏感な薬品の保存等に適しています。
仕様
商品コード: 1045-03
材質
本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)、キャップ/高密度ポリプロピレン(HDPP)
寸法(mm)
352×180×408.0
使用温度範囲(℃)
0~70
容量(L)
20
口内径(Φmm)
51
アズワン品番
10-4503-55
内容量
1本
注意
※寸法には許容差があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62059814
-
¥
2,930
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください