ニッコー
正角缶 正方形
正方形で並べやすい省スペースタイプです。
仕様
商品コード: 1046-01
材質
本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/高密度ポリプロピレン(HDPP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)
寸法(mm)
222×215×308
使用温度範囲(℃)
0~70
容量(L)
10
口内径(Φmm)
42.5
アズワン品番
10-4601-55
内容量
1本
注意
※寸法には許容差があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62059823
-
¥
2,520
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください