曜日別特売

ハイプレッシャージャッキ

ハイプレッシャージャッキ - アズワン

油圧で作動しますので加重が容易です。メーターは2針で遺留式※1ですので、容易な試験機として使用できます。サンプルの破壊試験に適しています※1例…破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。

ストローク(mm)0~110寸法(mm)406×380×480質量(kg)36電源なしプレート寸法(mm)(有効幅) 200×150アズワン品番1-1187-03圧力計デジタル表示(ピークホールド機能付き)加重(t)(プレート) 0~5内容量1台
注意
※長時間の圧力の保持はできません。※加圧は最大値の50%以上でのご使用を推奨します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62060198J-5K
405,000
404,000
444,400(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする