曜日別特売

ポットミル回転台 ANZシリーズ

ポットミル回転台 ANZシリーズ - 日陶科学

電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。最大300mmΦポットミルが1個回転できます。

寸法(mm)(ローラー) Φ40×325(有効長/300)、(適用ポットミル径) Φ120~300質量(kg)21回転数(min-1[r.p.m])20~390電源AC100V 50/60Hz耐荷重30kg消費電力45W外寸法(mm)460×420×490アズワン品番1-1294-11タイマー1分~最大99時間59分または連続運転内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62060207ANZ-72D
250,000
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする