曜日別特売

静音ステンレス作業台 WHシリーズ

静音ステンレス作業台 WHシリーズ - アズワン

天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼る事で、不快な金属音を軽減します。

材質本体/SUS430、シート/特殊ゴム耐荷重約150kg内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62060338WH-6045SI1-1632-33600×450×80012
42,000
41,900
46,090(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
62060347WH-7545SI1-1632-34750×450×80014
44,000
43,900
48,290(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
62060356WH-9045SI1-1632-35900×450×80015
49,000
48,900
53,790(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
62060365WH-12045SI1-1632-361200×450×80018
58,000
57,900
63,690(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
62060374WH-7560SI1-1632-37750×600×80015
53,000
52,900
58,190(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする