CC印(ニッカトー)
アルミナ焼成用容器 フタ SSA-Tサヤ用フタシリーズ
高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
寸法(mm)
200×200×5
質量(g)
800
耐熱温度(℃)
1750
曲げ強さ(MPa)
260
化学組成
Al2O3/99.5%
密度(g/cm
3
)
3.9
アズワン品番
1-1736-15
弾性率(GPa)
380
内容量
1個
注意
※本体には付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62060873
SSA-Tサヤ用フタ 200角
¥
12,700
¥
11,980
¥
9,798
アウトレット
¥
10,778
(税込)
当日出荷
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください